Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23104AC111MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 29.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454241

Sonepar Artikelnummer

121380221

Hersteller Artikelnummer

1FL23104AC111MB0

Hersteller Typ

1FL2310-4AC11-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23104AC111MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

29.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung (Pn): 5 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Moment (M0): 25,2 Nm
    • Nenndrehmoment (Mn): 23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker AM21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität in der Anwendung durch breite Drehmomentbereiche.
    • Erhöhung der Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Modularer Aufbau ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene Antriebslösungen.
    • Höchste Präzision für Anwendungen, die Genauigkeit erfordern.
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP65 sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.