Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23106AC110MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 37.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454333

Sonepar Artikelnummer

121380222

Hersteller Artikelnummer

1FL23106AC110MB0

Hersteller Typ

1FL2310-6AC11-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23106AC110MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

37.900 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, wodurch er hohe Drehmomentspitzen problemlos meistern kann.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 7 kW
    • Nennzahl (Nn): 2000 U/min
    • Drehmoment (M0): 35,2 Nm
    • Nennmoment (Mn): 33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servoumrichter

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhung der Produktivität durch hohe Drehmomentstränge.
    • Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch).
    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 für eine durchgängige Antriebslösung.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dank Schutzklasse IP65.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.