Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23100AC111HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 21.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453985

Sonepar Artikelnummer

121380224

Hersteller Artikelnummer

1FL23100AC111HB0

Hersteller Typ

1FL2310-0AC11-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23100AC111HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

21.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=2,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, was die Produktivität steigert.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 2,5 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Moment (M0): 12,6 Nm
    • Nennmoment (Mn): 11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Überlastfähigkeit.
    • Flexibilität bei verschiedenen Anwendungsbereichen mit unterschiedlichen Rotorträgheiten.
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP65 für Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.