Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23106AC111MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 37.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454364

Sonepar Artikelnummer

121380225

Hersteller Artikelnummer

1FL23106AC111MB0

Hersteller Typ

1FL2310-6AC11-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23106AC111MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

37.900 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=7 kW
    • Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Moment: M0=35,2 Nm; Mn=33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker AM21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch hohe Überlastfähigkeit bis 350 %.
    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Kompatibilität mit der Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.