Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23100AC110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 21.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453954

Sonepar Artikelnummer

121380227

Hersteller Artikelnummer

1FL23100AC110HB0

Hersteller Typ

1FL2310-0AC11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23100AC110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

21.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor ist für höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 % konzipiert, ideal für Anwendungen mit starken Drehmomentanforderungen.

    Technische Details:

    • Pn = 2,5 kW
    • Nn = 2000 U/min
    • M0 = 12,6 Nm
    • Mn = 11,9 Nm
    • Achshöhe 90 mm
    • Winkelstecker AS17bit
    • Glatte Welle, Toleranz N
    • Mit Haltebremse
    • Schutzklasse IP65 mit Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servoantrieb
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Erhöhte Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Verfügbarkeit verschiedener Rotorträgheiten zur Anpassung an spezifische Anforderungen.
    • Robuster Schutz mit IP65, ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.