Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23102AC110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 25.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454074

Sonepar Artikelnummer

121380228

Hersteller Artikelnummer

1FL23102AC110HB0

Hersteller Typ

1FL2310-2AC11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23102AC110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

25.400 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Präzision und Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 3,5 kW
    • Nenn Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Max. Moment (M0): 18,1 Nm
    • Nennmoment (Mn): 16,7 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS17bit glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen
    • Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch zuverlässige Leistung
    • Kompatibilität mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für jedes Anwendungsgebiet

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.