Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23102AC111SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 25.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454111

Sonepar Artikelnummer

121380230

Hersteller Artikelnummer

1FL23102AC111SB0

Hersteller Typ

1FL2310-2AC11-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23102AC111SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

25.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=3,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % zur Steigerung der Produktivität.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 3,5 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Moment (M0): 18,1 Nm
    • Nennmoment (Mn): 16,7 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kundenbenefiten:

    • Erhöhte Produktivität durch hohe Überlastfähigkeit
    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Antriebssystemen
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Trägheitsklassen für flexible Anwendungen
    • Hohe Genauigkeit bei der Motorsteuerung zur Verbesserung der Prozesseffizienz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.