Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23100AC111MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 21.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454005

Sonepar Artikelnummer

121380233

Hersteller Artikelnummer

1FL23100AC111MB0

Hersteller Typ

1FL2310-0AC11-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23100AC111MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

21.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überragende Leistung für verschiedene Anwendungsgebiete.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=2,5 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Moment: M0=12,6 Nm; Mn=11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse und Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit bis 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Steigerung der Produktivität durch das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Verfügbarkeit von Rotorträgheit-Optionen für flexible Anwendungsmöglichkeiten.
    • Durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.