Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23102AC010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 19.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454029

Sonepar Artikelnummer

121380234

Hersteller Artikelnummer

1FL23102AC010SB0

Hersteller Typ

1FL2310-2AC01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23102AC010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

19.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, um hohe Drehmomentanforderungen zu erfüllen und die Produktivität zu steigern.

    Technische Details:

    • PN = 3,5 kW
    • NN = 2000 U/min
    • M0 = 18,1 Nm
    • Mn = 16,7 Nm
    • Achshöhe: 90 mm mit Winkelstecker AS21bit
    • Glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.
    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit für das Meistern von Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Leistung.
    • Verfügbarkeit verschiedener Rotorträgheiten für unterschiedliche Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.