Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23102AC011HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 19.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454043

Sonepar Artikelnummer

121380235

Hersteller Artikelnummer

1FL23102AC011HB0

Hersteller Typ

1FL2310-2AC01-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23102AC011HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

19.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=3,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und hervorragende Leistung in Verbindung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 3,5 kW
    • Nenn Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Momenten (M0): 18,1 Nm
    • Nennmoment (Mn): 16,7 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis zu 350 %
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch hohe Drehmomentfähigkeit.
    • Flexibel einsetzbar durch verschiedene Rotorträgheit Optionen (niedrig, mittel, hoch).
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Hervorragende Genauigkeit in verschiedenen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.