Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23104AC110MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 29.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454210

Sonepar Artikelnummer

121380237

Hersteller Artikelnummer

1FL23104AC110MB0

Hersteller Typ

1FL2310-4AC11-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23104AC110MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

29.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und ist ideal für anspruchsvolle Antriebslösungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 5 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Montagehöhe: 90 mm
    • Drehmoment (M0): 25,2 Nm
    • Nennmoment (Mn): 23,9 Nm
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung vorhanden
    • Überlastfähigkeit: bis 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Flexibel einsetzbar durch verschiedene Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch).
    • Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit in präzisen Anwendungen.
    • Einfach integrierbar in bestehende Systeme mit SINAMICS Antriebstechnologie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.