Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23104AC110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 29.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454203

Sonepar Artikelnummer

121380238

Hersteller Artikelnummer

1FL23104AC110SB0

Hersteller Typ

1FL2310-4AC11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23104AC110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

29.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit aus und arbeiten perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 5 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Momentanfangsdrehmoment (M0): 25,2 Nm
    • Nennmoment (Mn): 23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit glatter Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Präzision und Zuverlässigkeit.
    • Optionen für niedrige, mittlere und hohe Rotorträgheit für flexible Anwendungen.
    • Kompatibilität mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.