Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23106AC011SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 31.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454296

Sonepar Artikelnummer

121380240

Hersteller Artikelnummer

1FL23106AC011SB0

Hersteller Typ

1FL2310-6AC01-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23106AC011SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

31.900 kg

    SIMOTICS S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, ideal für Anwendungen mit hohen Drehmomentanforderungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 7 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Moment (M0): 35,2 Nm
    • Nennmoment (Mn): 33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Hohe Überlastfähigkeit verbessert die Produktivität.
    • Vielseitig einsetzbar mit Rotorträgheit für verschiedene Anforderungen.
    • Robuste Bauweise mit hoher Schutzart (IP65) für anspruchsvolle Umgebungen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch Kompatibilität mit SINAMICS S200.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.