Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23106AC110HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 37.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454319

Sonepar Artikelnummer

121380241

Hersteller Artikelnummer

1FL23106AC110HB0

Hersteller Typ

1FL2310-6AC11-0HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23106AC110HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

37.900 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Daten:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: 7 kW
    • Nennumdrehungen: 2000 U/min
    • Max. Drehmoment: 35,2 Nm
    • Nennmoment: 33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS17bit
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis 350 %
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchstgenauigkeit für präzise Anwendungen und hohe Effizienz.
    • Überlastfähigkeit ermöglicht einfaches Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Erhöhte Produktivität durch optimale Anpassung an spezifische Anforderungen.
    • Vielfältige Rotorträgheit verleiht Flexibilität in Anwendungen.
    • Nahtlose Integration in die SINAMICS Antriebsfamilie für umfassende Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.