Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23106AC110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 37.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454326

Sonepar Artikelnummer

121380242

Hersteller Artikelnummer

1FL23106AC110SB0

Hersteller Typ

1FL2310-6AC11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23106AC110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

37.900 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=7 kW
    • Nenn Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Moment: M0=35,2 Nm; Mn=33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker AS21bit
    • Glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit ermöglicht das Handling hoher Drehmomentspitzen.
    • Erhöhung der Produktivität durch Ausdauer und Zuverlässigkeit.
    • Vielseitige Anwendbarkeit dank umfassender Antriebslösungen von SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.