Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23106AC010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 31.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454265

Sonepar Artikelnummer

121380243

Hersteller Artikelnummer

1FL23106AC010SB0

Hersteller Typ

1FL2310-6AC01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23106AC010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

31.900 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überlegene Leistung für die Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Pn: 7 kW
    • Nn: 2000 U/min
    • M0: 35,2 Nm
    • Mn: 33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS21bit glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige) bis S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch nahtlose Integration mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungsgebieten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.