Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23106AC011MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 31.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454302

Sonepar Artikelnummer

121380244

Hersteller Artikelnummer

1FL23106AC011MB0

Hersteller Typ

1FL2310-6AC01-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23106AC011MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

31.900 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=7 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis zu 350%, was ihn ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=7 kW
    • Nenndrehzahl: Nn=2000 U/min
    • Moment: M0=35,2 Nm; Mn=33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis 350 %
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Erhöhung der Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu meistern
    • Flexibilität durch unterschiedliche Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch)
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP65 für anspruchsvolle Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.