Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23106AC111HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 37.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454340

Sonepar Artikelnummer

121380245

Hersteller Artikelnummer

1FL23106AC111HB0

Hersteller Typ

1FL2310-6AC11-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23106AC111HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

37.900 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn: 7 kW
    • Nn: 2000 U/min
    • M0: 35,2 Nm
    • Mn: 33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350%, um hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Bewegungssteuerung.
    • Kompatibilität mit SINAMICS S200 für verbesserte Systemintegration.
    • Hohe Zuverlässigkeit dank der IP65 Schutzklasse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.