Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23100AC111SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 21.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453992

Sonepar Artikelnummer

121380247

Hersteller Artikelnummer

1FL23100AC111SB0

Hersteller Typ

1FL2310-0AC11-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23100AC111SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

21.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis zu 350 %, was ihn ideal für Anwendungen mit hohen Drehmomentanforderungen macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 2,5 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Momentstart (M0): 12,6 Nm
    • Nennmoment (Mn): 11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kundenbenefite:

    • Hohe Genauigkeit bei der Positionierung, was die Prozessqualität verbessert.
    • Überlastfähigkeit bis zu 350 %, wodurch hohe Drehmomentspitzen problemlos gemeistert werden können.
    • Erhöhung der Produktivität durch optimierte Antriebslösungen.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsgebieten dank der integrierten Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.