Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23106AC111SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 37.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454357

Sonepar Artikelnummer

121380248

Hersteller Artikelnummer

1FL23106AC111SB0

Hersteller Typ

1FL2310-6AC11-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23106AC111SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

37.900 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 7 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Moment (M0): 35,2 Nm
    • Nennmoment (Mn): 33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Entwicklungsvarianten: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern von hohen Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch die Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank der verschiedenen Rotorträgheiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.