Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23100AC110MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 21.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453978

Sonepar Artikelnummer

121380250

Hersteller Artikelnummer

1FL23100AC110MB0

Hersteller Typ

1FL2310-0AC11-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23100AC110MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

21.400 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=2,5 kW
    • Nenn Drehzahl: Nn=2000 U/min
    • Ständer-Moment: M0=12,6 Nm
    • Nennmoment: Mn=11,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AM21bit glatte Welle
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: von S-1FL21 (niedrig) bis S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch höchste Genauigkeit.
    • Breite Anwendungsvielfalt mit der SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.