Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23104AC010MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 23.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454159

Sonepar Artikelnummer

121380251

Hersteller Artikelnummer

1FL23104AC010MB0

Hersteller Typ

1FL2310-4AC01-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23104AC010MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

23.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit und ein hohes Drehmomentbereich.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • PN: 5 kW
    • Nn: 2000 U/min
    • M0: 25,2 Nm
    • Mn: 23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AM21bit mit glatter Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Überlastfähigkeit: bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Genauigkeit und Drehmomentstärke.
    • Flexibilität durch verschiedene Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch).
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP65 für vielseitige Anwendungen.
    • Nahtlose Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.