Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23104AC111HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 29.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454227

Sonepar Artikelnummer

121380252

Hersteller Artikelnummer

1FL23104AC111HB0

Hersteller Typ

1FL2310-4AC11-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23104AC111HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

29.700 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, was ihn ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Automatisierungstechnik macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung (Pn): 5 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 2000 U/min
    • Motor Moment (M0): 25,2 Nm
    • Nennmoment (Mn): 23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung: Ja
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Hohe Drehmomentspitzen werden problemlos gemeistert.
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Genauigkeit und Überlastfähigkeit.
    • Vielseitigkeit durch unterschiedliche Rotorträgheit (niedrig, mittel, hoch).
    • Ideal für verschiedene Anwendungsgebiete in der Automatisierungstechnik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.