Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23102AC011MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 19.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454067

Sonepar Artikelnummer

121380254

Hersteller Artikelnummer

1FL23102AC011MB0

Hersteller Typ

1FL2310-2AC01-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23102AC011MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

19.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=3,5 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 3,5 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Moment (M0): 18,1 Nm
    • Nennmoment (Mn): 16,7 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen
    • Erhöhung der Produktivität durch höchst präzise Steuerung
    • Verfügbarkeit von verschiedenen Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch)
    • Kompatibilität mit der Antriebsfamilie SINAMICS für vielfältige Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.