Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23102AC110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 25.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454081

Sonepar Artikelnummer

121380255

Hersteller Artikelnummer

1FL23102AC110SB0

Hersteller Typ

1FL2310-2AC11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23102AC110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

25.400 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überlegene Leistung in Verbindung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=3,5 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=2000 U/min
    • Nennmoment: Mn=16,7 Nm
    • Maximales Moment: M0=18,1 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 %, um hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Steigerung der Produktivität durch höchste Genauigkeit.
    • Optimaler Betrieb in Kombination mit der SINAMICS - Antriebsfamilie für vielfältige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.