Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23102AC111MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 25.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454128

Sonepar Artikelnummer

121380256

Hersteller Artikelnummer

1FL23102AC111MB0

Hersteller Typ

1FL2310-2AC11-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23102AC111MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

25.400 kg

    Simotics S-1FL2

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, was zur Steigerung der Produktivität beiträgt.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn: 3,5 kW
    • Nn: 2000 U/min
    • M0: 18,1 Nm
    • Mn: 16,7 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Mit Winkelstecker AM21bit und Wellenpassfeder
    • Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Geeignet für SINAMICS S200 Servoumrichter
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen
    • Hohe Überlastfähigkeit ermöglicht das Meistern von Drehmomentspitzen
    • Erhöhung der Produktivität durch leistungsstarke Motoren
    • Nahtlose Integration mit der Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.