Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23106AC010MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 31.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454272

Sonepar Artikelnummer

121380258

Hersteller Artikelnummer

1FL23106AC010MB0

Hersteller Typ

1FL2310-6AC01-0MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23106AC010MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

31.900 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 7 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 2000 U/min
    • Maximales Moment (M0): 35,2 Nm
    • Nennmoment (Mn): 33,4 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Steigerung der Produktivität durch hohe Genauigkeit und Überlastfähigkeit.
    • Flexibel anpassbar an verschiedene Anwendungen.
    • Robuste Bauweise mit hohem Schutzgrad (IP65) für anspruchsvolle Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.