Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 2000 rpm, Achshöhe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23104AC111SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 29.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106454234

Sonepar Artikelnummer

121380259

Hersteller Artikelnummer

1FL23104AC111SB0

Hersteller Typ

1FL2310-4AC11-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23104AC111SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

29.700 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % für eine effiziente Produktivitätssteigerung.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn: 5 kW
    • Nn: 2000 U/min
    • M0: 25,2 Nm
    • Mn: 23,9 Nm
    • Achshöhe: 90 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: ja
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit: SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kundenbenefiten:

    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für verbesserte Leistung.
    • Höchste Genauigkeit zur Erfüllung anspruchsvoller Automatisierungsaufgaben.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Vielfältige Rotorträgheitseinstellungen (niedrig, mittel, hoch) für flexible Anwendungen.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Drehmomentbewältigung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.