Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF000HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448257

Sonepar Artikelnummer

121379608

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF000HC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF00-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF000HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.290 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit den SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=50 W
    • Nenn Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,16 Nm
    • Nennmoment: Mn=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Niedrig (S-1FL21), Mittel (S-1FL22), Hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 %, um hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Steigerung der Produktivität durch höchste Genauigkeit.
    • Flexibilität in verschiedenen Anwendungsbereichen durch die SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.