Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF000MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448264

Sonepar Artikelnummer

121379615

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF000MC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF00-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF000MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.290 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit mit einer Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 50 W
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 0,16 Nm
    • Nenndrehmoment (Mn): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit: Meistert hohe Drehmomentspitzen problemlos.
    • Steigerung der Produktivität durch höchste Genauigkeit.
    • Breite Anwendungsmöglichkeiten dank der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS.
    • Optimale Leistung in Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.