Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF010MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448325

Sonepar Artikelnummer

121379616

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF010MC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF01-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF010MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, was die Produktivität steigert.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V, 3AC
    • Nennleistung (Pn): 50 W
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 0,16 Nm
    • Maximales Drehmoment (Mn): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker AM21bit
    • Glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für verbesserte Leistung.
    • Ermöglicht die meisterhafte Bewältigung hoher Drehmomentspitzen, was die Effizienz erhöht.
    • Verfügbar in verschiedenen Rotorträgheiten, die an unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse angepasst werden können.
    • Robustheit durch IP65-Schutzklasse, geeignet für anspruchsvolle Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.