Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF001HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448288

Sonepar Artikelnummer

121379618

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF001HC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF00-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF001HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.290 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 50 W
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Moment (M0): 0,16 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 mit niedriger Trägheit, S-1FL22 mit mittlerer Trägheit, S-1FL23 mit hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität dank Überlastfähigkeit bis 350 %.
    • Hohe Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Flexibilität durch verschiedene Rotorträgheitstypen.
    • Kompatibilität mit der kompletten Antriebsfamilie SINAMICS für jedes Anwendungsgebiet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.