Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF010SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448332

Sonepar Artikelnummer

121379619

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF010SC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF01-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF010SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=50 W
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Betriebsdrehmoment: M0=0,16 Nm; Mn=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm mit Hybridstecker AS21 bit
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Verfügbar in verschiedenen Rotorträgheiten: niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 %, ideal für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch exzellente Präzision.
    • Perfekte Integration mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für nahtlose Anwendungen.
    • Vielseitige Nutzung in unterschiedlichen Anwendungsgebieten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.