Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF011SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448363

Sonepar Artikelnummer

121379621

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF011SC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF01-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF011SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit mit einer Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung (Pn): 50 W
    • Nenndrehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Momenten (M0): 0,16 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (geringe), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Erhöht die Produktivität in verschiedenen Anwendungsbereichen.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.