Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF111HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448462

Sonepar Artikelnummer

121379623

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF111HC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF11-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF111HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.460 kg

    Simotics S-1fl2 Netzspannung 400 V 3ac

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit von bis zu 350%, um hohe Drehmomentspitzen mühelos zu bewältigen und die Produktivität zu steigern.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V 3AC
    • Bemessungsleistung (Pn): 50 W
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Motordrehmoment (M0): 0,16 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Wellenpassfeder: Toleranz N
    • Mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Steigerung der Produktivität durch die Bewältigung hoher Drehmomentspitzen
    • Flexibilität durch verschiedene Rotorträgheiten für spezifische Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.