Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF001MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448295

Sonepar Artikelnummer

121379629

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF001MC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF00-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF001MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.290 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit, was die Produktivität in verschiedenen Anwendungen steigert.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=50 W
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,16 Nm
    • Nennmoment: Mn=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Maximale Überlastfähigkeit: bis zu 350 %
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Erhöhte Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu meistern.
    • Vielfältige Rotorträgheit für unterschiedliche Anforderungen (niedrig, mittel, hoch).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.