Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF101HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448400

Sonepar Artikelnummer

121379631

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF101HC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF10-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF101HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.450 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, ideal für die Steigerung der Produktivität in vielfältigen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Nennspannung: 400 V 3AC
    • Prüfspannung: Pn=50 W
    • Nenn-Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,16 Nm; Mn=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Variationen von niedrig zu hoch (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Hohe Überlastfähigkeit für das Meister des Drehmoments
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Steuerung
    • Flexibilität durch unterschiedliche Rotorträgheitsoptionen
    • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.