Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF100MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448387

Sonepar Artikelnummer

121379632

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF100MC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF10-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF100MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.450 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor ist für präzise Anwendungen konzipiert und arbeitet optimal mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=50 W
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,16 Nm; Mn=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: vorhanden
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Steuerungen.
    • Überlastfähigkeit bis zu 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch zuverlässige Performance.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank des breiten Drehmomentbereichs.
    • Optimale Integration mit der SINAMICS - Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.