Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF001SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.380 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448547

Sonepar Artikelnummer

121379638

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF001SC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF00-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF001SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.380 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 % für optimale Leistung in verschiedenen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn = 100 W
    • Nennumdrehungen: Nn = 3000 U/min
    • Moment: M0 = 0,32 Nm; Mn = 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hervorragende Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen zur Steigerung der Produktivität.
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungsbereichen durch umfangreiche Drehmomentoptionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.