Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF000SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.380 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448516

Sonepar Artikelnummer

121379639

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF000SC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF00-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF000SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.380 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Pn: 100 W
    • Nn: 3000 U/min
    • M0: 0,32 Nm
    • Mn: 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: ohne
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht hohe Drehmomentspitzen ohne Probleme, was die Produktivität steigert.
    • Kompatibel mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielfältige Anwendungen.
    • Höchste Genauigkeit, ideale Anwendung in präzisen Bewegungssteuerungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.