Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF010HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448554

Sonepar Artikelnummer

121379641

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF010HC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF01-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF010HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.390 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn = 100 W; Nn = 3000 U/min
    • M0 = 0,32 Nm; Mn = 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm mit Hybridstecker AS17bit
    • Glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch leistungsstarke Motoren.
    • Flexibilität im Einsatz durch verschiedene Rotorträgheitsoptionen.
    • Schutzklasse IP65 erhöht die Lebensdauer und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.