Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF011HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448349

Sonepar Artikelnummer

121379643

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF011HC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF01-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF011HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.300 kg

    Simotics S-1FL2

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit aus und arbeiten perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=50 W
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,16 Nm; Mn=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung
    • Drehmomentbereich von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Überlastfähigkeit bis 350%
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht hohe Drehmomentspitzen für gesteigerte Produktivität.
    • Hohe Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch die SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.