Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF101MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448417

Sonepar Artikelnummer

121379644

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF101MC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF10-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF101MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.450 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % für die optimale Leistung in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 50 W
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Motormoment (M0): 0,16 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit von bis zu 350 % für störungsfreien Betrieb.
    • Erhöhte Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu meistern.
    • Vielseitigkeit durch die Kompatibilität mit der SINAMICS Antriebsfamilie.
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP54 erhöht die Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.