Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF010SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448578

Sonepar Artikelnummer

121379646

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF010SC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF01-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF010SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.390 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie hohe Überlastfähigkeit für maximale Produktivität.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=100 W
    • Nenninspeed: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,32 Nm; Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit glatter Welle
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Rotorträgheit: Varianten von niedrig bis hoch angewendet (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % für die Bewältigung von Drehmomentspitzen.
    • Verbesserte Produktivität durch präzise und zuverlässige Leistung.
    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Vielseitigkeit durch verschiedene Rotorträgheitsoptionen für unterschiedliche Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.