Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF100SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448639

Sonepar Artikelnummer

121379647

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF100SC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF10-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF100SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.550 kg

    SIMOTICS S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn: 100 W
    • Nn: 3000 U/min
    • M0: 0,32 Nm
    • Mn: 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: ja
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen
    • Überlastfähigkeit bis 350% ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen
    • Steigert die Produktivität durch zuverlässige Leistung
    • Kompatibilität mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.