Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF110HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448677

Sonepar Artikelnummer

121379648

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF110HC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF11-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF110HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.560 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, ideal für anspruchsvolle Anwendungsbereiche.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 100 W
    • Nenn Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 0,32 Nm
    • Maximales Moment (Mn): 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatible Antriebe: SINAMICS S200 Servoumrichter
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Produktivität durch die Fähigkeit, Drehmomentspitzen bis zu 350% zu meistern.
    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Einfache Integration in verschiedene Anwendungsgebiete der durchgängigen Antriebsfamilie.
    • Erhöhte Präzision in Anwendungen durch höchste Genauigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.