Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF100HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448370

Sonepar Artikelnummer

121379649

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF100HC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF10-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF100HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.450 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Präzision und eine hohe Überlastfähigkeit, ideal für leistungsstarke Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 50 W
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 0,16 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit glatter Welle
    • Toleranz: N
    • Haltebremse vorhanden
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Kompatibel mit: SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit und Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht die Handhabung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effektiven Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
    • Verfügbarkeit mehrerer Rotorträgheiten bietet Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.