Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF111MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448714

Sonepar Artikelnummer

121379650

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF111MC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF11-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF111MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.560 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 100 W
    • Nenn Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Motormoment (M0): 0,32 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse: Integriert
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Produktivität: Die hohe Überlastfähigkeit ermöglicht es, Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Maximale Genauigkeit in Anwendungen, die präzise Bewegung erfordern.
    • Flexibilität in der Auswahl basierend auf Rotorträgheit für unterschiedliche Anwendungen.
    • Nahtlose Integration mit SINAMICS S200 Antriebssystemen für optimierte Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.