Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF111MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448479

Sonepar Artikelnummer

121379651

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF111MC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF11-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF111MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.460 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=50 W

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und ist ideal für den Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern konzipiert.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • PN: 50 W
    • NN: 3000 U/min
    • M0: 0,16 Nm
    • Mn: 0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis zu 350 % für die Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Kompatibel mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.