Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF100HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448615

Sonepar Artikelnummer

121379654

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF100HC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF10-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF100HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.550 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=100 W

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Präzisionsbereich: Pn=100 W
    • Nenn-Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=0,32 Nm; Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit: Bis zu 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Steuerung und Anpassungsfähigkeit.
    • Verfügbarkeit von verschiedenen Rotorträgheitsoptionen für flexible Anwendungsmöglichkeiten.
    • Teil einer durchgängigen Antriebsfamilie für diverse Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.